Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun FaceSpa 851V Gold, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun FaceSpa 851V Gold, Weiß
Braun FaceSpa 851V Gold, Weiß
Braun FaceSpa 851V Gold, Weiß
Braun FaceSpa 851V Gold, Weiß
Braun FaceSpa 851V Gold, Weiß
Braun FaceSpa 851V Gold, Weiß
Braun FaceSpa 851V Gold, Weiß
Braun FaceSpa 851V Gold, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34572800
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81581331
EAN/GTIN:
     4210201171171
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
Gesichtsreiniger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Gesichtsaufsatz enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
321 g
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Weiß
Nass
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
464.64 g
Energie
AC Eingangsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
119562
ab € 6,98*
Zubehör
Braun
81581333
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.