Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROHDMIUSB5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROHDMIUSB5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI USB Typ-A Schwarz
Vivolink PROHDMIUSB5 Videokabel-Adapter 5 m HDMI USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34524272
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROHDMIUSB5
EAN/GTIN:
     5712505738924
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
4K@60Hz
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
400 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.