Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODVIADAPHDMI Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODVIADAPHDMI Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz
Vivolink PRODVIADAPHDMI Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34524097
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODVIADAPHDMI
EAN/GTIN:
     5712505641163
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
1080P@60Hz
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
54 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.