Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7000.620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7000.620
Rittal DK 7000.620
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33712594
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7000.620
EAN/GTIN:
     4028177436411
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen befestigt, Belastbarkeit: 30 kg.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
511 mm
Tiefe
413 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
TE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.