Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X993412 Herst.-Nr.: 513050 EAN/GTIN: 4009315130507 |
| |
|
| | |
| Aufstecksenker-Satz, WS, 90°, 5-schneidig, als Aufsatz für HSS und Holzspiralbohrer, zum Bohren und Senken in einem Arbeitsgang, zum Ansenken für den bündigen Einsatz von Senkkopfschrauben, für die Holzbearbeitung.www.kwb.eu/de/produkte/elektrowerkzeugzubehoer/bohrmaschinenzubehoer/senker/aufstecksenker-satz-ws-3-tlg. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 3 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrerart | Senkbohrerbit | | Bohrdurchmesser | 12 mm | | Länge (mm) | 19 mm | | Geeignet für Materialien | Holz | | Punktwinkel | 90 ° | | Bohrermaterial | Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,15* | € 18,19* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,17* | € 18,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,90* | € 35,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,05* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|