Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 517300 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Buffing wheel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 517300 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Buffing wheel Weiß
kwb 517300 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Buffing wheel Weiß
kwb 517300 Schleif-/Polierscheibe & -Pad Buffing wheel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527939
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     517300
EAN/GTIN:
     4009315173009
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Schwabbelscheibe, zum Einsatz mit Aufspanndorn auf handelsüblichen Bohrmschinen und Akku-Bohrmaschinen, zum Polieren von Holz, Metall, Kunststoff, Marmor, Glas, Acryl und Autolack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buffing wheel
Arbeitsdurchmesser
75 mm
Produktfarbe
Weiß
Schaftdurchmesser
13 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.