Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TMH-13 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33433711
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51785972
EAN/GTIN:
     4026397553604
Suchbegriffe:
Moving Head
Stroboskop
stroboskop eurolite
stroboskop
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
2800 g
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
3200 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Lieferumfang
Anzahl
1
Tragetasche
Ja
Merkmale
Beleuchtungsarten
DMX, Ton aktiviert, Stand-alone
Beleuchtungssteuerungsprotokolle
DMX
Anzahl der DMX-Kanäle
11 Kanäle
Minimale Anzahl DMX-Kanäle
9 Kanäle
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Strahlungswinkel
13 °
Neigungswinkelbereich
0 - 200 °
Schwenkbereich
0 - 540 °
Höhenverstellung
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produkttyp
Disco-Stroboskop
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Steuerung
Tasten
Anzahl der Gobo-Muster
7
Anschlüsse und Schnittstellen
DMX-Eingang
Ja
Anzahl Pins
3
Lampen
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
10 W
Lichtfarbe
Multi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.