Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A9206671 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A9206671 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
DELL A9206671 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33395488
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9206671
EAN/GTIN:
     5397063904297
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Laptop
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram 8 gb dell sodimm, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 39,07*
Zubehör
Dell
MW3L3_1OS3OS
ab € 107,15*
Zubehör
Dell
MW3L3_1OS3PS
ab € 219,86*
Zubehör
Dell
MW3L3_1OS3PSP
ab € 250,87*
Zubehör
Dell
MW3L3_1OS5OS
ab € 212,25*
Zubehör
Dell
MW3L3_1OS5PS
ab € 437,93*
Zubehör
Dell
MW3L3_1OS5PSP
ab € 485,13*
Zubehör
Dell
MW3L3_1PS3PS
ab € 110,20*
Zubehör
Dell
L3SL3_3OS3PS
ab € 38,46*
Zubehör
Dell
L3SL3_3OS5OS
ab € 58,40*
Zubehör
Dell
MW5L5_3OS5PS
ab € 421,44*
Zubehör
Dell
MW3L3_3PS3PSP
ab € 38,49*
Zubehör
Dell
MW3L3_3PS5PS
ab € 219,68*
Zubehör
Dell
MW5L5_3PS5PS
ab € 244,71*
Zubehör
Dell
MW3L3_3PS5PSP
ab € 275,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.