| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33384588 Herst.-Nr.: 5506-681 EAN/GTIN: 7331021051072 |
| |
|
| | |
| Die AXIS T91F61 Wandhalterung ist eine Spezialanfertigung und aus seewasserfestem, elektropoliertem und beschichtetem rostfreiem Stahl (SS 316L) hergestellt. Dank des schlagfesten und für den Einsatz im Außenbereich entwickelten Materials ist die Wandhalterung für alle Umgebungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Die gegen Salzwasser und Chemikalien korrosionsbeständige Halterung ist ideal für Fixed Dome Kameras aus rostfreiem Stahl geeignet. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1200 g | Ergonomie | Höchstgewichtskapazität | 10 kg | | Wandmontage | Ja | Merkmale | Typ | Montage | | Unterstützte Positionierung | Universal | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| |