Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/HDMI+USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/HDMI+USB A Weiß
LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/HDMI+USB A Weiß
LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/HDMI+USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33147281
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0258
EAN/GTIN:
     4052792038712
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
  • Eingang: 1x USB-C Stecker, 1x USB-C Buchse zum laden (USB 3.1 Gen1) - Ausgang: 1x HDMI Buchse, 1x USB-A Buchse - HDMI Auflösung: Bis zu 1080P x 2K @60 Hz - USB-A Buchse: Bis zu 5W (5V/1A) - USB-C Ladebuchse: USB PD Profil 4 Source bis zu 60W (20V/3A) - Größe: 59 x 40 x 14 mm - Gewicht: 30g - Kabellänge: 14 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.1 mm
Tiefe
40.2 mm
Höhe
14.1 mm
Gewicht
30 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Grafik
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.14 m
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.