Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/HDMI USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/HDMI USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/HDMI USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/HDMI USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33147277
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0257
EAN/GTIN:
     4052792038705
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Mit dem USB-C-auf-HDMI-Ladeadapter können Sie Ihr MacBook mit USB-C-Anschluss an ein HDMI-Display anschließen, während Sie gleichzeitig ein anderes USB-C-Gerät per Ladekabel aufladen können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.5 mm
Tiefe
40.2 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.