Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
LogiLink 0.14m, 2xUSB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33147252
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0259
EAN/GTIN:
     4052792038729
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
  • Eingang: 1x USB-C Stecker, 1x USB-C Buchse zum laden (USB 3.1 Gen1) - Ausgang: 1x VGA Buchse - VGA Auflösung: Bis zu 1920 x 1200 px x 2K @60 Hz - VGA Datenrate: 5.4 GBit/s (HBR2), 2.7 GBit/s (HBR) und 1.62 GBit/s (RBR) - USB-C Ladebuchse: USB PD Profil 4 Source bis zu 60W (20V/3A) - Größe: 59 x 40 x 14 mm - Gewicht: 30g - Kabellänge: 14 cm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.1 mm
Tiefe
40.2 mm
Höhe
14.4 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.