Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1O123304D00MSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP1O123304D00MSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
WIMA MKP1O123304D00MSSD Kondensator Rot Fixed capacitor AC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32784282
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1O123304D00MSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
AC
Belastbarkeit
33 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
600 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Höhe
14 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 160.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 160000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.