| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-32328487 Herst.-Nr.: P-81175 EAN/GTIN: 0088381447263 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der bits | 22 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Kreuz, Flach, Phillips, Pozidriv, Torx | | Schraubendreher-Bits Größe | PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / SW3 / SW4 / SW5 / SW6 | Verpackungsdaten | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz makita, bit satz |
| | |
| |