Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 8861 IP-Telefon Schwarz, Silber WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 8861 IP-Telefon Schwarz, Silber WLAN
Cisco 8861 IP-Telefon Schwarz, Silber WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31981822
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8861-3PCC-K9=
EAN/GTIN:
     882658829864
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
3.0+HS
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3af/802.3at
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, HTTPS, SRTP, SSH, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
257.34 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
229.1 mm
Gewicht
1190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.