Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 858-152 Leistungsrelais Schwarz, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 858-152 Leistungsrelais Schwarz, Durchscheinend
Wago 858-152 Leistungsrelais Schwarz, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31571959
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     858-152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
21.5 x 28 x 35 mm
Gewicht
35 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
DC Spannungsrange
250 - 1250 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.