Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade 64 GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Blade 64 GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau
SanDisk Cruzer Blade 64 GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31554169
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50C-064G-B35BE
EAN/GTIN:
     619659146931
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Profitieren Sie von hoher Kapazität und maximaler Portabilität
Das elegante, kompakte Design des Cruzer Blade USB Flash-Laufwerks macht es ideal zum Sichern, zu übertragen und Weitergeben Ihrer Dateien. Mit Kapazitäten bis zu 128 GB, ermöglicht dieses USB Flash-Laufwerk es Ihnen, Fotos, Filme, Musik und persönliche Daten überallhin mitzunehmen.

Kompaktes Design für maximale Portabilität
Das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist so kompakt, dass es problemlos in eine Jacken- oder Notebooktasche passt. Es bietet ein schickes schwarzrotes Design, das zu vielen elektronischen Geräten passt.

Laufwerk mit hoher Kapazität für die wichtigsten Mediendateien
Das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk stammt von SanDisk, dem Wegbereiter für USB-Flash Speichertechnologie, und verbindet hohe Kapazität mit Kompaktheit. Das USB-Laufwerk ist mit bis zu 128GB Kapazität erhältlich – genügend Platz für alle wichtigen Dateien.

Einfache Datensicherung per Drag-and-drop
Die Datenübertragung an das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk ist einfach: Schließen Sie einfach das Laufwerk an den USB-Anschluss Ihres Computers an und ziehen Sie die Dateien in den Ordner des Flash-Laufwerks. Nach einmaligem, schnellem Herunterladen eines Treibers können Sie auf dem USB Flash-Laufwerk sofort Daten speichern, transportieren und weitergeben.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Blau
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.