Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 50 mm x 50 m Braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TESA 4651, 50 mm x 50 m Braun
TESA 4651, 50 mm x 50 m Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31356031
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00543-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,91787* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 55,45334*
€ 65,98947
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 54,87*
€ 65,30
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 53,66*
€ 63,86
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 51,31*
€ 61,06
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 46,78*
€ 55,67
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 32,56*
€ 38,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.