|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-31270433 Herst.-Nr.: MS4096AX004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS4096AX004 ist eine Speichererweiterung für Axiomtek mtech NA361 Network Appliance, welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System Axiomtek mtech NA361 Network Appliance kann maximal auf 16GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 2 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für Axiomtek mtech NA361 Network Appliance ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096AX004 für Axiomtek mtech NA361 Network Appliance ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 16GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB |  | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | ECC | Ja |  | Kompatible Produkte | Axiomtech NA361 Network Appliance ECC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |