|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-31270265 Herst.-Nr.: MS16384SUN733K EAN/GTIN: 4047762452230 |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS16384SUN733K ist eine Speichererweiterung für SUN MICROSYSTEMS -8 (X4800 M2) Server Kit of 2, welcher ab Werk mit 32/64GB RAM ausgestattet ist. Das System SUN MICROSYSTEMS -8 (X4800 M2) Server Kit of 2 kann maximal auf 2/4TB* RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 64/128* Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für SUN MICROSYSTEMS -8 (X4800 M2) Server Kit of 2 ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB |  | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | SUN Fire X2-8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |