Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3110812 Herst.-Nr.: 858-153 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Durchscheinend | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 21.5 x 28 x 35 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 70 °C | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | DC Spannungsrange | 250 - 1250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,71* | € 6,76* | | | | | | | 23 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 5,42* | € 7,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,39* | € 7,75* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,57972* | € 7,98972* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,67965* | € 8,10965* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|