Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion SLX-8ES-1 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion SLX-8ES-1 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot
Red Lion SLX-8ES-1 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31116852
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     SLX-8ES-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC part 15, ICES-003, EN61000-6, CE
Zertifizierung
UL508/CSA C22.2/142, EN61010-1, CE, ANSI/ISA 12.12.01/CSA C22.2/213, EN60079-15
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
96.3 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
114.3 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 10000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Energieschutzeigenschaften
Umgekehrte Polarität
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3.2 Gbit/s
Wartezeit (10-100 Mbps)
5 µs
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,79*
€ 476,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,81*
€ 457,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,86*
€ 440,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,78*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.