Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion SL-9ES-2SC Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion SL-9ES-2SC Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot
Red Lion SL-9ES-2SC Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot
Red Lion SL-9ES-2SC Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31116732
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     SL-9ES-2SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC part 15, ICES-003, EN61000-6, CE
Zertifizierung
UL508/CSA C22.2/142, EN61010-1, CE, ANSI/ISA 12.12.01/CSA C22.2/213, EN60079-15, EC60825-1, Class 1, FDA 21 CFR 1040.10, 1040.11
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Multi-Modus
Transmissionsentfernung (max)
4 km
Wellenlänge
1300 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.5 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
106.7 mm
Gewicht
170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 10000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Energieschutzeigenschaften
Umgekehrte Polarität
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,37*
€ 416,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.