Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion SL-8ES-1 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion SL-8ES-1 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot
Red Lion SL-8ES-1 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31116731
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     SL-8ES-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC part 15, ICES-003, EN61000-6, CE
Zertifizierung
UL508/CSA C22.2/142, EN61010-1, CE, ANSI/ISA 12.12.01/CSA C22.2/213, EN60079-15
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.5 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
106.7 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 10000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Energieschutzeigenschaften
Umgekehrte Polarität
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3.2 Gbit/s
Wartezeit (10-100 Mbps)
5 µs
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 23,23*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 5,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.