Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 108TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 108TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 108TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31116605
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     108TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
DIN-Schienen-Montage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 10000 m
Wärmeableitung
20.5 BTU/h
Energie
DC input Spannung
24 V
Eingangsspannung
10 - 30 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.6 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.