Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-W128457456 Herst.-Nr.: 47822 EAN/GTIN: 4002888478229 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes S/FTP Patchkabel - PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte - belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2 Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kategorie | 6 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Violett | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Kabel-Klasse | E | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 27 | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4249 | | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,84* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,85* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,87* | € 2,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,83* | € 6,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,10* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|