Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30418 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30418 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler
Lindy 30418 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30944785
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30418
EAN/GTIN:
     4002888304184
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Kaltgerätestecker
Netzkabel Typ-J SEV 1011 Stecker au...
Ideal für die Verbindung von PCs, Bildschirmen, Druckern oder anderen Geräte mit IEC-Kaltgeräteanschluss an das Stromversorgungsnetz der Schweiz
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.