Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools R-Go Steel Basic Laptopständer, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools R-Go Steel Basic Laptopständer, silber
R-Go Tools R-Go Steel Basic Laptopständer, silber
R-Go Tools R-Go Steel Basic Laptopständer, silber
R-Go Tools R-Go Steel Basic Laptopständer, silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30803524
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSC010
EAN/GTIN:
     8719274490036
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ihren Laptop immer auf guter Blickhöhe

Der Laptopständer BASIC ist ein stabiler und universeller Notebookständer.Sie schaffen sich damit einen ergonomischen Arbeitsplatz, sowohl zu Hause als auch im Büro. Der Laptopständer Basic bringt den Laptopbildschirm im Handumdrehen auf eine komfortable und gesunde Blickhöhe.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
500 g
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 110 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
22 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
110 mm
Länge (mm)
265 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.