Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools R-Go Riser Attachable Laptopständer, verstellbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools R-Go Riser Attachable Laptopständer, verstellbar, weiß
R-Go Tools R-Go Riser Attachable Laptopständer, verstellbar, weiß
R-Go Tools R-Go Riser Attachable Laptopständer, verstellbar, weiß
R-Go Tools R-Go Riser Attachable Laptopständer, verstellbar, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30803464
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIATWH
EAN/GTIN:
     8719274490548
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Der R-Go Riser Attachable Laptop Ständer ist eine ergonomische Ergänzung für jeden Laptop. Dieser Laptop-Ständer aus Flugzeugaluminium ist nur 1,2 mm dick. Er bringt Ihren Laptop schnell und einfach auf die gewünschte Höhe und ist in 4 Positionen einstellbar. Der R-Go Riser ist ultradünn und leicht. Da er an Ihrem Laptop befestigt ist, werden Sie nie vergessen, den Ständer mitzunehmen. So arbeiten Sie überall in einer gesunden Haltung!

 

Leichtes, ultradünnes AluminiumEinfach zum MitnehmenFördert eine aufrechte ArbeitshaltungHöhenverstellbarHergestellt in den Niederlanden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
196 g
Ergonomie
Höhenanpassungsrate
85 - 65 mm
Neigungswinkelbereich
30 - 45 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
22 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
1 mm
Länge (mm)
265 mm
Gewicht
110 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTWH
€ 66,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.