Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS SMARTMIG 162 5 kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS SMARTMIG 162 5 kVA
GYS SMARTMIG 162 5 kVA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30623182
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     033160
EAN/GTIN:
     3154020033160
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
28000 g
Energie
Energieverbrauch
5 kVA
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Schweißerprozesse
MIG (GMAW)
Variabler Verschweißungsstrom
Ja
Minimum Verschweißungsstrom
30 A
Maximum Verschweißungsstrom
160 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 500,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,45*
€ 595,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,33*
€ 573,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,80*
€ 522,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,18*
€ 515,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,66*
€ 489,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.