| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-30470027 Herst.-Nr.: WE90-070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wir kürzen für Sie ohne Aufpreis! Senden Sie uns das gewünschte Längenmaß zu und wir kürzen für Sie kostenlos! (Reststücke werden aufgrund der Verpackungsproblematik nicht verschickt, kein Widerrufsrecht bei Wunschmaßen, zusätzlich 1-2 Tage bis Versand)
45°- Gehrungsschnitte für besondere Projekte möglich! Rufen Sie uns an oder senden Sie uns einfach eine Skizze, wie Sie sich Ihr Projekt vorstellen und wir helfen Ihnen beim Aufmaß!
Verschiedene Farben erhältlich: Schwarz hochglänzend, Weiss hochglänzend (Wandweiss RAL 9016), Schwarz Matt Feinstruktur, Weiss matt (Wandweiss RAL9016), Silbermatt eloxiert, Carbon Style hochglänzend, Wurzelnuss Style hochglänzend, Mahagoni hochglänzend, Edelstahl gebürstet Look, schwarz matt eloxiert
LED-Beleuchtung für diesen Artikel: Dieser Artikel ist für das ALUNOVO Ambient LED Light vorbereitet. Sie können unsere LED-Beleuchtung jederzeit nachrüsten, auch in der Kombination mit einer TV-Hintergrundbeleuchtung. Für Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Zubehör für diesen Artikel: Sinnvolles Zubehör, z.B. Endkappen, Multimediakomponentenhalter (für Receiver, DVD-Player, etc.), LED-Lampen usw. finden Sie im ALUNOVO -Shop. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Aluminium | | Anzahl der Kabelkanäle | 1 | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 20 mm | | Breite | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |