Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 85161 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 85161 Kabelzubehör
adam hall 85161 Kabelzubehör
adam hall 85161 Kabelzubehör
adam hall 85161 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30470018
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
90° Biegung für Defender Office

Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum oder auf Ihrem Messestand. Die Länge der Kabelbrücke, sowie der 90° Biegung, können Sie jederzeit ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Anzahl der Kabelkanäle
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
266 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,61*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,04*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,42*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,48*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 78,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,83*
Ähnlich
Moravia
ab € 122,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,22*
Ähnlich
Urbanus
ab € 91,71*
Ähnlich
Schake
ab € 192,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 139,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.