Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38152 Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38152 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Lindy 38152 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Lindy 38152 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Lindy 38152 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30385034
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38152
EAN/GTIN:
     4002888381529
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Eine Matrix ist eine Multi-Port Lösung zum Verteilen von Inhalten mehrerer Quellen auf mehrere Displays in einer Vielzahl von Konfigurationen.
 
Die Lindy 4x4 HDMI 10.2G Matrix ist eine effiziente Lösung zum Verteilen von 4K-Inhalten von bis zu 4 HDMI-Quellgeräten, inklusive PCs und Mediaplayern, an 4 Displays.
 
Mit Auflösungen bis 4K@30Hz können Inhalte in hervorragender Qualität gesehen werden - optimal für Digital Signage im Einzelhandel, Informationsanzeigen in Bildungseinrichtungen oder ansprechende Konferenzen.
 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Matrix auf einfache Weise zu steuern: mit Drucktasten auf dem Gerät, mit Infrarot oder RS232 zur Integration in professionelle Kontrollsysteme. Zur sicheren Installation in einem AV-Rack ist ein Montagesatz im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
267 x 120 x 32 mm
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
LED-Anzeigen
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby TrueHD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.