Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-000584 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 1 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-000584 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 1 W E14
Synergy 21 S21-LED-000584 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 1 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30064972
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000584
EAN/GTIN:
     4038816101938
Suchbegriffe:
Kühlschranklampen
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
E14 Gewinde-Sockel

20 SMD LEDs in der Lampe

Betriebsspannung 230 V

Leistungsaufnahme 1W, 85lm

Größe: D25*H58mm

Klassische Form der Kühlschranklampe

Farbe: kaltweiß 6000K ±250

Abstrahlwinkel: 360°

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
1 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (mm)
58 mm
Gewicht
10 g
Leistungen
Lampenleistung
1 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
85 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6000 K
Strahlungswinkel
360 °
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Anzahl
1
Anzahl der LEDs
20
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.