Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-B00057 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 48 W 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-B00057 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 48 W 5 m
Synergy 21 S21-LED-B00057 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 48 W 5 m
Synergy 21 S21-LED-B00057 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 48 W 5 m
Synergy 21 S21-LED-B00057 LED Strip Universalstreifenleuchte Indoor 48 W 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30063725
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-B00057
EAN/GTIN:
     4038816997173
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Farbwahl zwischen 3000-7000K mit Controller möglich ww: 3000K ±250, cw: 6500K ±250 5 Meter, (5000*11*3mm) 24 Volt, gemeinsamer Pluspol, 96 Watt gesamt 6000Lm 600 high power 3528SMD LED DC24V, 48W pro Farbe, nonwaterproof Kürzbar alle 12 LED
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Ergonomie
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
11 mm
Dicke
3 mm
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Anzahl an Lampen
600 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
LED-Chip
3528
Lampenleistung
48 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbmenge
2
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
6000 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.