Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-314904 Herst.-Nr.: 2004-1491 EAN/GTIN: 4044918332347 |
| |
|
| | |
| Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1 mm | | Höhe | 32.9 mm | | Länge (mm) | 79 mm | Technische Details | Produktfarbe | Grau | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,28* | € 0,38* | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3129* | € 0,4229* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3325* | € 0,4525* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,29* | € 0,48* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,35823* | € 0,48823* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|