Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Filament B35 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Filament B35 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14
OPPLE Lighting Filament B35 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29731493
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140051149
EAN/GTIN:
     6956712643759
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
25 - 25 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
120 mm
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Farbcode
827
Energie
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.