Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ES-420 Serien-Server RS-232/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ES-420 Serien-Server RS-232/485
Brainboxes ES-420 Serien-Server RS-232/485
Brainboxes ES-420 Serien-Server RS-232/485
Brainboxes ES-420 Serien-Server RS-232/485
Brainboxes ES-420 Serien-Server RS-232/485
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29566496
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-420
EAN/GTIN:
     837324003734
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232/485
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Datenübertragungsrate
1 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Baudrate
1000 Kbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Datenbits
5, 6, 7, 8
Flusskontrolle Typ
RTS/CTS, XON/XOFF
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 2
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
AEO, C-TPAT, Microsoft Certified Gold Partner, WEEE, EMC: CE TAA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Energie
Energiequelle
PoE
Eingangsspannung
5 - 30 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, HTTP, RFC2217
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
121 g
Abmessungen (BxTxH)
101 x 97 x 27 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungslänge
135 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
234 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 180,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
MK-048
€ 8,53*
Zubehör
RS Pro
557155
€ 48,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.