Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SMW3UGRAU Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SMW3UGRAU Rack Zubehör
ALLNET ALL-SMW3UGRAU Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29534321
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SMW3UGRAU
EAN/GTIN:
     4038816048141
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
allnet rack zubehör
rack zubehör
19"Wandwinkel, 3HE, T142mm, Lichtgrau, SMW-Serie, H100/B490/T142mm, Lichtgrau RAL7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
490 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
142 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
3U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.