Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET GS-4210-24PL4C Netzwerk-Switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET GS-4210-24PL4C Netzwerk-Switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
PLANET GS-4210-24PL4C Netzwerk-Switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27321269
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GS-4210-24PL4C
EAN/GTIN:
     4711605280617
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SNMP, SSH
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Port-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
36 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
440 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, System
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
FCC 15 A, CE
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Transmissionsentfernung (max)
0.1 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
4800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
1774 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
520 W
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Durchgang
41.67 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl der Leitungen
64
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
500 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
28
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
MiniGBIC, SFP
Konsolen-Port
RJ-45
Multicast-Funktionen
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1213, RFC 1215, RFC 1493, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3635
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,70*
€ 467,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,93*
€ 452,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,23*
€ 447,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,40*
€ 413,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.