Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ES-446 PoE-Adapter Schnelles Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ES-446 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Brainboxes ES-446 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Brainboxes ES-446 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27272842
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-446
EAN/GTIN:
     837324003710
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
121 g
Abmessungen (BxTxH)
102 x 100 x 27 mm
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
135 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
5 - 30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
MK-048
ab € 6,06*
Zubehör
Multicomp
11.99.6218
ab € 4,31*
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.