Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCABLEDUCTVRT SmartRack vertikale Kabelführung 1,83 m - Doppelfingerkanal mit Abdeckung und werkzeuglose Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCABLEDUCTVRT SmartRack vertikale Kabelführung 1,83 m - Doppelfingerkanal mit Abdeckung und werkzeuglose Montage
Tripp Lite SRCABLEDUCTVRT SmartRack vertikale Kabelführung 1,83 m - Doppelfingerkanal mit Abdeckung und werkzeuglose Montage
Tripp Lite SRCABLEDUCTVRT SmartRack vertikale Kabelführung 1,83 m - Doppelfingerkanal mit Abdeckung und werkzeuglose Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-2717059
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCABLEDUCTVRT
EAN/GTIN:
     0037332140685
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
SmartRack SRCABLEDUCTVRT von Tripp Lite hilft, die Kabelbelastung zu verringern, indem die Kabel im SmartRack-Gehäuse oder im offenen Rack-Schrank organisiert werden. Der vertikale Kabelmanager (Fingerkanal mit Abdeckung) ist 1,83 m hoch und in zwei Abschnitte von je 0,91 m unterteilt, um mehrere Installationsoptionen zu ermöglichen. SRCABLEDUCTVRT ermöglicht die werkzeuglose Knopfmontage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
875 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
3290 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332140682
Gewicht und Abmessungen
Breite
103.1 mm
Tiefe
866.9 mm
Höhe
51.82 mm
Gewicht
1814 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
309.9 mm
Höhe des Versandkartons
360.9 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,63*
Zubehör
Tripp Lite
SRBRUSHWM
ab € 37,75*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1U
ab € 52,57*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1UHD
ab € 53,60*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT2UHD
ab € 70,93*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLELADDER
ab € 197,04*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERING1U
ab € 45,27*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERING2U
ab € 51,77*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERINGLG
ab € 34,75*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERINGSM
ab € 21,15*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERINGVRT
ab € 117,42*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLETRAY
ab € 85,46*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLETRAYEXP
ab € 70,95*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEVRT12
ab € 267,99*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEVRT3
ab € 208,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.