Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables PS-GG45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables PS-GG45
Dätwyler Cables PS-GG45
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27060160
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     400102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Das Modul PS-GG45 7A ist ein geschirmtes, RJ45-kompatibles Modul, das bis 1000 MHz spezifiziert ist. Es wurde speziell für Anwendungen größer als 10-Gigabit Ethernet mit hohen Frequenzen entwickelt. In Kombination mit Datenkabeln und Patchkabeln der Kategorie 7A werden die 4-Connector Channel-Anforderungen für die Klasse FA gemäß Amendment 1:2008 zur ISO/IEC 11801 voll erfüllt. Das „Two-in-One“-Modul hat 12 Kontakte, die in zwei verschiedenen Übertragungsmodi genutzt werden: Standard = RJ45 und High-Speed = GG45. Stabiles Modulgehäuse aus Zinkdruckguss mit Keystone-Clip zur leichten Montage in Patchpanels und Datendosen mit Keystone-Öffnungen. Schnelle und sichere Anschaltung der Kabeladern mit dem Montage-Tool für PS-GG45. Je nach dem eingesetzten Stecker (RJ45 oder GG45) werden maximal 8 von 12 Kontakten aktiviert: - bei RJ45 werden die oberen 8 Kontakte genutzt - bei GG45 werden die 4x2 Kontakte in den jeweiligen oberen und unteren Ecken genutzt. Die 360°-Schirmgeflecht-Kontaktierung bietet beste Coupling Attenuation-Werte und sichert damit höchste Immunität gegen Alien Crosstalk oder andere externe Beeinflussungen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.