Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton M22-PVT45P Elektroschalter Pushbutton switch Schwarz, Rot, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-27059764
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
121462
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
45 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Typ
Pushbutton switch
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69K
Zertifizierung
UL, CSA
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Endlagenschalter
,
Endschalter
,
Grenztaster
,
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
eaton pilztaster rot
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 P.B LEERER STEUERKASTEN
Schneider Electric
XALK02
ab € 11,61*
Zubehör
Gehäuse für 4-Stellungsknebel-, ID Schlüssel-und Koordinatenschalter 22mm, rund
Siemens
3SU18011AA001AA1
ab € 7,28*
Zubehör
Gehäuse für 4-Stellungsknebel-, ID Schlüssel-und Koordinatenschalter 22mm, rund
Siemens
3SU18511AA001AA1
ab € 19,74*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1 Befehlsstelle
Siemens
3SU18010AA000AB2
ab € 8,33*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1 Befehlsstelle
Siemens
3SU18010AA000AC2
ab € 17,91*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1 Befehlsstelle
Siemens
3SU18010AA000AA2
ab € 7,50*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 1 Befehlsstelle
Siemens
3SU18010AA000AB1
ab € 7,43*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 2 Befehlsstellen
Siemens
3SU18020AA000AB1
ab € 10,03*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 3 Befehlsstellen
Siemens
3SU18030AA000AB1
ab € 10,70*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 4 Befehlsstellen
Siemens
3SU18040AA000AB1
ab € 13,20*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 6 Befehlsstellen
Siemens
3SU18060AA000AB1
ab € 18,52*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, gelb, 1 Befehlstelle
Siemens
3SU18510AA000AB2
ab € 23,59*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, gelb, 1 Befehlstelle
Siemens
3SU18510AA000AC2
ab € 46,88*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, gelb, 1 Befehlstelle
Siemens
3SU18510AA000AA2
ab € 23,67*
Zubehör
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Metall, grau, 1 Befehlstelle
Siemens
3SU18510AA000AB1
ab € 21,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt