Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-624 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-624 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-624 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27057050
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0888*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
€ 335,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 267,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
€ 266,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
€ 350,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
€ 190,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-344
€ 191,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.