Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 781-601 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 781-601 Anschlussblock Grau
Wago 781-601 Anschlussblock Grau
Wago 781-601 Anschlussblock Grau
Wago 781-601 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0046647
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
2-Leiter-Durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Kabelquerschnitt
0.08 - 4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74556*
€ 0,98556*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7602*
€ 1,0002*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,01*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 0,7952*
€ 1,0452*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,98556*
€ 1,17282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94556*
€ 1,12522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88556*
€ 1,05382
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74556*
€ 0,88722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-183
ab € 4,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-144
ab € 89,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-147
ab € 28,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-419
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-472
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.