Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-504/000-800 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-504/000-800 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-504/000-800 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27035156
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-504/000-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Ausgang
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
DC input Spannung
0.5 V
Maximale Eingangsspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,8804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 40,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
€ 351,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 267,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
€ 266,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
€ 349,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
€ 191,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.