Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-1505 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-1505 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-1505 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27035070
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Ausgang
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
61.8 mm
Gewicht
47.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.5 A
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 350,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 350,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 350,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 484,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 186,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
€ 18,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
€ 14,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.