Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 080.965A Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 080.965A Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Laserliner 080.965A Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26881000
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.965A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
Materialdetektor
  • Mehrere integrierte Sensoren machen den MultiFinder Plus zu einem Ortungsgerät für verschiedenste Anwendungen.
    - Durch die Bedienerführung auf dem LC-Display kann der MultiFinder Plus einfach und sicher angewendet werden.
    - Auto-Calibration: Die automatischen Kalibrierung erleichtert die Anpassung des Gerätes auf verschiedene Untergründe sowie die Eingrenzung von Messobjekten.
    - Akustische und optische Signale zum Finden von Gegenständen erleichtern zusätzlich die Handhabung.
    - Eine hohe Funktionssicherheit wird durch spezielle Warnhinweise gewährleistet.
    - Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden.
    - Eintastenbedienung zur Umstellung der verschiedenen Modi
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Technische Details
Detektierbare Materialien
Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Maximale Detektionstiefe (Stahl)
100 mm
Maximale Detektionstiefe (Holz)
40 mm
Maximale Detektionstiefe (live Kabel)
40 mm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
230 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Weitere Suchbegriffe: Wallscanner, Wandscanner, wallscanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.