Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 2T51W Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 2T51W Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
DELL 2T51W Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26535953
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2T51W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.